2Way 焚き火三脚

2Way 焚き火三脚 - CAPTAIN STAG2Way 焚き火三脚 - CAPTAIN STAG2Way 焚き火三脚 - CAPTAIN STAG2Way 焚き火三脚 - CAPTAIN STAG2Way 焚き火三脚 - CAPTAIN STAG
材質脚部・自在金具:ステンレス鋼、チェーン:鉄(亜鉛めっき)、フック:鉄(クロムめっき)質量(g)820寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイスタンド:660×580×1140、ロースタンド:450×420×780内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12239389UG-0085
6,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする