CAPTAIN STAG
2WAYキッズボトル600
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ポリプロピレン、口金:ステンレス鋼、中栓:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、カバー:表生地・裏地=ポリエステル、クッション材=合成ゴム
寸法(mm)
カバーを含んだサイズ:100×85×220
容量(mL)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(カバーを含まず)98×80×215
保温効力(℃)
56以上(12時間)、70以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
満水容量(mL)
コップ:180
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239346
UE-3531
330
ハート
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239355
UE-3532
330
クマさん
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239371
UE-3533
330
きょうりゅう
オープン
取扱い終了
返品不可
12239380
UE-3534
390
くるま
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください