CAPTAIN STAG
フレームワーク MOVEラック460
材質
鉄(シリコン樹脂塗装)
耐荷重(kg)
棚板1枚:10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12238978
UP-2697
6400
4段
465×300×Low840・Hi940
465×400×厚さ125
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12238987
UP-2703
4600
3段
465×300×Low580・Hi640
465×400×厚さ90
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください