CAPTAIN STAG
大型火起し器
材質
本体:亜鉛めっき鋼板、目皿:鉄(亜鉛めっき)、ハンドル:天然木
質量(g)
950
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×265×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239039
UG-3292
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください