曜日別特売

コーヒービーンズ計量キャニスター

コーヒービーンズ計量キャニスター - CAPTAIN STAGコーヒービーンズ計量キャニスター - CAPTAIN STAGコーヒービーンズ計量キャニスター - CAPTAIN STAGコーヒービーンズ計量キャニスター - CAPTAIN STAGコーヒービーンズ計量キャニスター - CAPTAIN STAG
材質本体:AS樹脂、ふた:ABS樹脂幅(mm)60容量(mL)320高さ(mm)170質量(g)114奥行(mm)60外径×高さH(Φmm×mm)60×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238935UW-3572
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする