CAPTAIN STAG
CS スノーシュー TYPE3 キャリーバッグ付
材質
ベース:ポリエチレン、フレーム・リベット・クランポン:アルミニウム、バックル:スチロール、ラチェットベルト:プラスチック、ビンディングべース:エラストマー、ビンディング固定ベルト:ハイパロン(合成ゴム)
サイズ
25inc
質量(g)
【ペア】1700
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×630
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239005
UX-1177
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください