CAPTAIN STAG
フレームワーク 折畳バスケット40
材質
鉄(粉体塗装)
幅(mm)
390
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×230
収納寸法(mm)
430×320×55
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239048
UP-2007
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239057
UP-2008
オリーブ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239066
UP-2009
カーキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください