CAPTAIN STAG
フォールディングコンテナ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1450
容量(L)
23
有効内寸(mm)
285×235×355
耐荷重(kg)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×270×375
収納時寸法(mm)
315×375×厚さ60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239075
UW-1527
オリーブ
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239091
UW-1528
カーキ
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください