CAPTAIN STAG
FDコンテナ
材質
ポリプロピレン
色
オリーブ
耐荷重(kg)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
有効内寸(mm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239100
UL-1082
2400
50
493×335×311
530×365×335
530×365×75
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239109
UL-1081
1300
20
334×231×258
365×265×285
365×265×85
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください