DELTAPLUS
HEKLA2 CLEAR 安全メガネ(オーバーグラスタイプ)
スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。
鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。
用途
現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。
材質
PC
形状
一眼型
規格
EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2
レンズ色
クリア
機能
耐紫外線性
材質(レンズ)
PC
内容量
1本
注意
※メガネの形状によって併用できない場合もございます。
※用途以外のご使用はお止めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12242855
D0003
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください