曜日別特売

イスカバーショートスムース 背面ホワイト バイアスネイビー 就職説明会B

イスカバーショートスムース 背面ホワイト バイアスネイビー 就職説明会B - グリーンクロスイスカバーショートスムース 背面ホワイト バイアスネイビー 就職説明会B - グリーンクロスイスカバーショートスムース 背面ホワイト バイアスネイビー 就職説明会B - グリーンクロスイスカバーショートスムース 背面ホワイト バイアスネイビー 就職説明会B - グリーンクロス

イスカバーショートはスムースは、もっとも一般的なパイプ椅子にピッタリのサイズをしたカバーです。
縁取りはバイアステープで丁寧に縫製しています。
生地は伸縮性のあるスムース素材を使用しています。
背中面はふわふわのクッション性のあるスポンジ素材を使用しています。

用途展示会、説明会などの各種イベントに。バイアス:ネイビー寸法(幅W×高さH)(mm)印刷面:450×380本体寸法(mm)W470×H400表示内容就職説明会色(背面)ホワイト内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12238619IC-SYU-B
オープン
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする