パール金属
ベーシスライン ステンレス製ダブルメッシュストレーナーザル
材質
ステンレス鋼
メッシュ
内側:16メッシュ、外側:6メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12241857
HC-410
155
305×185×70
18
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12241866
HC-411
189
335×215×80
21
¥
1,700
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください