パール金属
スプラウト 鉄鋳物製木柄たこ焼きプレート14穴
材質
表面加工/油焼き 本体:鉄鋳物、取っ手:天然木
質量(g)
1563
穴径(Φmm)
40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×195×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239809
HB-6217
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください