パール金属
ホームレーベルⅡ ランチボックス 正方形
材質
本体・中容器:ポリプロピレン(100℃)、ふた:AS樹脂(60℃)、バックル:AS樹脂(60℃)、パッキン・吸気弁:シリコーンゴム(140℃)
容量(mL)
上:250、下:300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239940
D-6725
ネイビー
M
145
135×120×75
¥
1,000
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239949
D-6726
ホワイト
S
140
135×120×65
¥
900
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください