パール金属
抗菌クリーンコートちいさなお弁当箱 長角
材質
合成漆器、表面塗装:ウレタン塗装、素地の種類:PET、ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
容量(mL)
270
質量(g)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×85×40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240037
D-6789
グレー
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240046
D-6790
ピンク
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください