パール金属
ホームレーベル ツールランチボックス800
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、ふた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度150℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
221
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず 215×125×80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239985
D-6776
ブラック
¥
1,700
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240001
D-6777
ネイビー
¥
1,700
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240010
D-6778
ホワイト
¥
1,700
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください