パール金属
ホームレーベル ツールランチボックス600
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、ふた・止め具:ABS樹脂(耐熱温度70℃、耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度150℃、耐冷温度-20℃)、ワイヤーハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
191
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず 190×115×75
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239958
D-6773
ブラック
¥
1,400
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239967
D-6774
ネイビー
¥
1,400
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239976
D-6775
ホワイト
¥
1,400
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください