パール金属
レノン ランチボックス650
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン 、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ブラック
容量(mL)
650
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×135×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240098
D-6547
¥
800
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください