パール金属
ホームレーベル 竹製蓋ランチボックス1000
材質
本体・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、蓋:天然竹、バンド:ナイロン
質量(g)
292
容量(L)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×125×70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239915
D-460
ブラック
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12239931
D-461
ホワイト
¥
3,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください