パール金属
ベーシスライン シリコーン製マルチたわしグレー
材質
シリコーンゴム
色
グレー
質量(g)
66
外径×高さH(Φmm×mm)
120×15
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12239827
HC-445
¥
550
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください