パール金属
アットアクア ステンレス製パンチング水切りポケット
材質
本体:ステンレス鋼 保護キャップ:塩化ビニル
サイズ
大
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240211
HB-4097
¥
1,700
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください