パール金属
ベーシスライン ステンレス製ダブルメッシュボウル型ザル
材質
ステンレス鋼
メッシュ
内側:16メッシュ、外側:6メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240466
HC-420
100
15
165×65
¥
1,300
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240475
HC-421
128
18
195×85
¥
1,500
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240491
HC-422
174
21
225×95
¥
1,700
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240500
HC-423
215
24
240×105
¥
2,000
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240509
HC-424
251
27
280×120
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください