パール金属
ベーシスライン ステンレス製キッチンザル
材質
ステンレス鋼
メッシュ
12
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12240570
HC-430
112
19
190×100
¥
1,100
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240579
HC-431
128
22
220×110
¥
1,300
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240588
HC-432
187
25
250×120
¥
1,600
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240597
HC-433
194
27
270×130
¥
2,000
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12240606
HC-434
251
30
300×130
¥
2,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください