曜日別特売

竹内快速鋸 剪定目240mm

竹内快速鋸 剪定目240mm - TAKAGI(高儀)

木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様)
刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い
サビに強いクリアメッキ加工
日本製

用途生木の剪定に材質柄・サヤ:自然木材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.20±0.05刃渡り(mm)240刃部加工表面処理:クリアコート刃ピッチ(mm)3.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12242785-
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする