TAKAGI(高儀)
竹内快速鋸 剪定目270mm
木屑を排出しやすい特殊鋸刃形状(変形窓仕様)
刃先が薄く、木への食い込と切れ味が良い
サビに強いクリアメッキ加工
日本製
用途
庭木の剪定などに
材質
柄・サヤ:自然木
材質(刃)
SK-85
切り溝幅(mm)
1.25±0.05
刃渡り(mm)
270
刃部加工
表面処理:クリアコート
刃ピッチ(mm)
3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12242776
-
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください