曜日別特売

DBLTACT 超防曇保護ゴーグル

DBLTACT 超防曇保護ゴーグル - 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル - 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル - 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル - 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル - 三共コーポレーション

様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!
『超防曇効果』
特殊コーティングで曇り止め効果抜群!
クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!
調整ベルト
関節通気孔
オーバーグラス
ANSI/CE規格適合品
スーパー防曇レンズ
UV99.9%カット
表面傷防止ハードコート
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材

材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12242995DT-SG-1664
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする