曜日別特売

DBLTACT ビスカップ付き3段腰袋

DBLTACT ビスカップ付き3段腰袋 - 三共コーポレーションDBLTACT ビスカップ付き3段腰袋 - 三共コーポレーションDBLTACT ビスカップ付き3段腰袋 - 三共コーポレーションDBLTACT ビスカップ付き3段腰袋 - 三共コーポレーションDBLTACT ビスカップ付き3段腰袋 - 三共コーポレーション

サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!
型崩れがしにくく使いやすい
D環2か所付き

材質1680デニール生地形状3段ブラック質量(g)約274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ビスカップサイズ:約130×約100×約100深さ(mm)3段(約200/約160/約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×250ベルト通し幅(mm)約80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12243065DT-33-BK
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする