三共コーポレーション
DBLTACT OGRE 腰袋 小型2段
力強いデザインに高級感の艶をプラス!
大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ
工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工
D環・ハトメを多数配置
耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
材質
カーボン調PUレザー
形状
2段
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約230×170×110
深さ(mm)
2段:(約165/約130
ベルト通し幅(mm)
約75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12243011
OG-02S
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった