曜日別特売

RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ

RC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ - 理研オプテックRC-01 SERIES オーバーグラス バンドタイプ - 理研オプテック

フィット感と使いやすさを両立させたバックルタイプ
くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感
※日本人女性の標準サイズをもとに設計
着脱しやすいバックルタイプで装着時のストレスを軽減。
ヘルメット等の上から装着してもずれにくい滑り止め付きです。
回転式ベルトでセット位置に関わらず安定したフィット感があります。
【超親水性VF-plus+】
コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を
作らず曇りの発生をしっかり抑えます。

材質アイピース:ポリカーボネート(両面曇り止めVF-Pコート)、フレーム:ポリカーボネート、クッション:エラストマー質量(g)81レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×66×77通気性ベンチレータなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12243257No.34
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする