三共コーポレーション
sita フェイスプロテクター メッシュ
草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!
従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!
簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!
枝切の作業・剪定作業に
通気性がよい
曇らない
付属品
メッシュシールド
材質
本体フレーム:ナイロン、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×260×290
シールド
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12242907
A982
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください