曜日別特売

DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ

DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ - 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ - 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ - 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ - 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ - 三共コーポレーション

腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様
要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!
継ぎ足し、延長が可能なリング付き
工具などの落下・紛失防止
黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み
からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質
フック2個
自然長は製品特性上バラツキがあります。

オレンジ使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340内容量1個
注意
※荷重は1kgまで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12243151DT-ST-16BK
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする