曜日別特売

DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド

DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド - 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド - 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド - 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド - 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド - 三共コーポレーション

業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!
様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!
ナイロンベアリング採用でスムーズな回転
職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム

材質亜鉛ダイキャストレッド質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※本製品は登山用ではありません。体重をかけて使用することはできませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12243196DT-KSU-100
オープン
799
879(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする