sita メッシュ保護メガネ

sita メッシュ保護メガネ - 三共コーポレーションsita メッシュ保護メガネ - 三共コーポレーションsita メッシュ保護メガネ - 三共コーポレーションsita メッシュ保護メガネ - 三共コーポレーションsita メッシュ保護メガネ - 三共コーポレーション

ムレない!曇らない!通気性抜群!
刈払作業中の飛散物から目を保護!
メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群

用途
枝切りの作業に
剪定の作業に
材質フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト機能通気性材質(レンズ)ナイロン/電着鉄鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12242959A980
オープン
749
824(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする