理研オプテック
保護メガネ クリア 超硬防曇 ガスケット付
解体作業・ハツリ作業 からあなたの眼を守る!
新形状!鼻骨に乗る鼻パッド
粉じんから顔を守る取り外し可能なガスケット付
JIS規格品
用途
研磨、研削、機械作業、刈払作業
材質
フレーム:ポリカーボネート・エラストマー
質量(g)
37
レンズ色
クリア
加工
防傷:○、防曇:◎
機能
曇り止め、鼻パッド
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
耐衝撃性
○
角度調節
◎
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12243275
NO.33
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった