理研オプテック
理研ゴーグル
曇りに強い!キズつきにくい!超硬防曇
レンズ厚2mm(通常0.8mm)のハード作業向け
耐衝撃性に優れたハード作業向けグラス型ゴーグル
用途
研磨、切削、グラインダー、機械作業、刈払作業
材質
レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:ポリプロピレン+TPR
質量(g)
84
加工
防傷:○、防曇:◎
耐衝撃性
○
併用可能製品
マスク:○、メガネ:○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12243309
M56G-VF-P
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください