曜日別特売

並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア

並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア - RENOGY JAPAN並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア - RENOGY JAPAN

・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC
・高品質のPC素材採用と保護等級IP67
・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応
・MC4コネクターによる簡単セットアップ
・一年安心保証付き

用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12244185RPC0110EC-Y-G1-JP
2,840
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥636/税込¥700
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥909/税込¥1,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥909/税込¥1,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥909/税込¥1,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする