LEPLUS NEXT
らくらくスマートフォン F-53E 薄型・軽量花柄手帳ケース
華やかな花柄の手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/耐衝撃TPUケース採用/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載
材質
PU+PC
質量(g)
67(本体)/109(パッケージ込)
タイプ
手帳型
対応機種
らくらくスマートフォン F-53E
特性
マグネット仕様、耐衝撃、カード収納ポケット、スタンド機能、ストラップホール搭載
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12246775
LN-24WR1BSLFLA
ピンク
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12246791
LN-24WR1BSLFLB
ブルー
¥
2,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください