曜日別特売

らくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー

らくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E 薄型・大容量収納手帳ケース 「Twoal 3Card」 ネイビー - LEPLUS NEXT

上品な質感のPUレザー手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/便利なカード収納(3枚)+大型ポケット/動画視聴に最適なスタンド機能/ストラップホール搭載

材質PU+PCネイビー質量(g)80(本体)/122(パッケージ込)タイプ手帳型対応機種らくらくスマートフォン F-53E特性マグネット仕様、耐衝撃、カード収納ポケット+大型ポケット、ストラップホール搭載内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12246800LN-24WR1BSLFLNV
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする