VIGIソーラーパネル60W

VIGIソーラーパネル60W - TP-LINK

60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん

最大出力(W)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12246057VIGI SOLAR PANEL 60W(UN)
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする