YAMAZEN(山善)
スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153
コンパクトタイプのスチール物置
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
付属品
可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
41
高さ(mm)
1534
奥行(mm)
495
間口(mm)
927
耐荷重(kg)
底板:100、棚板:30
組立時間
約30-40分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×345×1440
商品タイプ
幅90ハイタイプ
内容量
1台
取扱説明書:
(2.14MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53058934
HSSB-0915
グレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28747829
HSSB-0915(BK)
ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65051859
HSSB0915(CB)
クラウドブルー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
45845818
HSSB-0915(NV)
ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。