曜日別特売

EDIUS 11 Pro AC版

EDIUS 11 Pro AC版 - グラスバレー

・調整クリップ機能・ SNS 用の目的別エクスポートプリセット・ Mync ウィンドウ(連携)・ Sony XAVC H サポート・ HEIF サポート・ OFX プラグイン ネイティブサポート・新ボーナスコンテンツプラグインパック(タイトラー、オーディオ編集、オーディオフィルター、ビデオフィルター)

仕様●プラットフォーム:Windows●動作CPU:インテル第5世代以降のプロセッサーまたは同等のAMD CPU●動作メモリ:8GB以上(4K編集には16GB以上)●動作HDD容量:EDIUSのインストールに6GB以上のSSD または SATA / 7,200rpm以上のドライブが必要対応OSWindows 10 64-bit (21H2以降),Windows 11 64-bit内容量1台
注意
インターネット環境:サポート、ソフトウェアの認証、および、アップデートに必要 ※本製品はライセンス認証のため定期的なインターネッ トへの接続が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12249758EP11-STR-E-J
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする