移動式ローディスプレイスタンド 2面モデル

移動式ローディスプレイスタンド 2面モデル - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ディスプレイを低い位置で使用できる移動式ローディスプレイスタンドです。1面につき、耐荷重最大20kgに対応しています。会議室やイベントホール、スタジオなど様々な用途で活用できます。1面用と2面用をラインナップしており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。
会議室の中央のデッドスペースに「ロースタンド」と「液晶ディスプレイ」を設置することで、画面が見やすくなり、さらに画面を見ながら参加者と顔を合わせて会議を進めることが出来ます。
ディスプレイの角度は20°/25°/35°/ 45°の4段階で調整可能。用途に合わせて、最適な角度にできます。
直径75mmのキャスターを採用。全輪にストッパーがついているので、しっかり固定でき安心です。また、移動時に便利なハンドルも標準装備しているので、移動もスムーズに行えます。

仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12249801DA-LSD1
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする