ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト

ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト - BenQ(ベンキュー)

輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面
WQHD解像度
近未来的な筐体デザイン
優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現
PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能
ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載
リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応
Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能
HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力
USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応
便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能
スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)

仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12249390EX271Q
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする