SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP

SFF400G9 i5-12500/11P/O24HBD/NP - HP(日本ヒューレット・パッカード)

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg

電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123使用CPUIntel Core i5-12500スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
解像度
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34688039BZ5D1AT#ABJ8GB最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)512GB
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
12250519B75RJAT#ABJ16GB最大4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12250519B75RJAT#ABJ66524328C91GYAT#ABJ画像準備中SFF400G9Pi5-12500/16/S256m/11P/O24HBD/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)1台
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする