曜日別特売

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153

スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 - YAMAZEN(山善)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)41高さ(mm)1534奥行(mm)495間口(mm)927耐荷重(kg)底板:100、棚板:30棚板数(枚)1(可動)形態組立品組立時間約40-60分収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440扉形式引き戸内容量1台
関連資料:(1.62MB)
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65051886DSSB-0915(CB)クラウドブルー
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75352507DSSB-0915(BR)ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
13411608DSSB-0915(BK)ブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52152084DSSB-0915(OD)カーキ
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69115676DSSB-0915K(DBR)ダークブラウン
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69115685DSSB-0915K(SB)サンドベージュ
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75352498DSSB-0915(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75352498DSSB-0915(NV)65051886DSSB-0915(CB)DSSB-0915(NV) スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153 YAMAZEN(山善) 65051886スチール収納庫 物置き 幅92 奥行49 高さ153YAMAZEN(山善)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする