曜日別特売

スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52

スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが3本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き

用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16内容量1台
取扱説明書:(1.08MB)
注意
※仕切り板は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31131598MS2-800
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75053397MS2-800(OD)
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
75053424MS2-800(NV)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75053424MS2-800(NV)75053397MS2-800(OD)MS2-800(NV) スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善) 75053397スチール収納庫 マルチストッカー 幅85 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31131598
2017-07-04
用途: 洗車用具入れ
その他業種

洗車用具を入れる手頃で頑丈な箱を探していました。組み立てはそれほど難しくもなく容量も十分なので、オイルチェンジャーなどのメンテナンス用品も入れています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする