電子体温計

電子体温計 - ドリテック電子体温計 - ドリテック電子体温計 - ドリテック

抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付

測定範囲
体温 32.0~42.9℃
31.9℃以下で「Lo」マーク表示
43.0℃以上で「Hi」マーク表示
測定精度
±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)
周囲温度10℃~40℃の時
保管温湿度範囲
‐10℃~60℃
30%~90%RH
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス幅(mm)128ホワイト高さ(mm)19mm質量(g)9奥行(mm)11電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)最小表示0.1℃測定方法実測式保証期間購入から1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1本
注意
※ケースは付属しておりません
※検温結果の自己診断や治療は危険です。医師の指導に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12250905TO-100RWT2
オープン
645
710(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする