Eufy Solar Wall Light Cam S120

Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)Eufy Solar Wall Light Cam S120 - Anker(アンカー)

センサーライト一体型カメラ:夜間や暗い場所では動きを感知すると最大300ルーメンの柔らかな明るさのセンサーライトが自動で点灯するため、玄関や庭、車庫、裏口等に設置すれば手動でライト点灯の手間が省けるだけでなく防犯にも最適です。
防犯・見守りに最適:動作検知時のアプリ通知を設定すれば離れた場所からでも家族の出入りや宅配物の置き配の到着が確認でき、家族の安全の見守りから、防犯対策、便利な自動のライト点灯までをこれ一台で可能にする製品です。
ソーラー充電:ソーラーパネルを搭載しているため、太陽光が当たる場所に設置することで充電する手間が省けます。 ※天候や使用環境により発電できる電力は大きく変化します。
夜間でも細部まで鮮明な映像:2K (300万画素) の高画質で細部まで鮮明に映し、被写体のわずかな動きや表情まで見逃しません。本体に搭載されたカラーナイトビジョン機能で、夜間でもカラーではっきりとした映像を残すことができ、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。
AIカメラ搭載:AIカメラが約8m先まで動きを検出し、リアルタイムでお使いのスマホに通知を送ります。検知の対象やエリアはスマホアプリから変更できます。また、アプリを使用すれば、どこにいても双方向での通話が可能。不法侵入など注意が必要な際には、105dBの警報を鳴らしたり、ライトを点灯させることができます。
簡単に設置可能:配線不要なワイヤレス設計により、どこでも気軽に設置が可能です。
追加料金不要:ご購入後は月額料金不要です。内蔵メモリー (8GB)により、ローカルストレージに直接暗号化されたデータ保存が可能なため、セキュリティ面でも安心です。
IP65の防水・防塵対応:IP65の防水・防塵規格対応で悪天候時も使用可能。屋外の監視に最適です。

セット内容製品本体、USB-CtoUSB-C変換ケーブル(外付けソーラーパネル用)、取り付けプレート、15°下向き取り付けプレート、プレート取り付け用ネジとアンカー、カメラ取り付け用ネジ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約170×60×124ブラック質量(g)約450接続方式(2.4GHz)Wi-Fi入力5V=2A(TypeCポート)記憶方式本体内蔵メモリ8GB解像度2K保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5200フレームレート15fps画角120°内容量1個
注意
※・ソーラーパネルで給電するために、製品を太陽光が当たる場所に設置する必要があります。屋根の下など太陽光が当たらない場所への設置は避けてください。
※・24時間連続録画には対応しておりません。
※・連続照明には対応しておりません。
※・双片向で同時に会話することはできません。
※・ネットワークストレージ (NAS) には対応しておりません。
※・充電用のUSB-C ケーブルと充電器は付属しておりません。付属しているケーブルは外付けソーラーパネル用です。
※・本製品をお使いいただくためにはスマートフォンにEufy Securityアプリをインストールすることが必要です。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12251045T81A0311
オープン
13,627
14,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする