シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 - CHINO(チノー)
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1本
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管径
長さL(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122540981HKF51CΦ0.152000保護管:SUS316
130,000
129,800
142,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
122541071HKF011Φ1.0100保護管:SUS316
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122541161HKF013Φ1.0300保護管:SUS316
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122541251HKF015Φ1.0500保護管:SUS316
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122542291HKF611Φ1.6100保護管:SUS316
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122542381HKF613Φ1.6300保護管:SUS316
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122543081HKF323Φ3.2300保護管:SUS316
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122543511HKS011Φ1.0100保護管:SUS310S
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122543601HKS013Φ1.0300保護管:SUS310S
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122543691HKS611Φ1.6100保護管:SUS310S
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122543781HKS613Φ1.6300保護管:SUS310S
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122543871HKN013Φ1.0300保護管:NCF600(インコネル)
6,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
122543961HKN613Φ1.6300保護管:NCF600(インコネル)
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122544661HKF08CΦ8.02000保護管:SUS316
20,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122545091HKS64CΦ6.42000保護管:SUS310S
20,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122545181HKN033Φ0.3300保護管:NCF600(インコネル)
20,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
122547101HKN05AΦ0.51000保護管:NCF600(インコネル)
21,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
122547191HKN48CΦ4.82000保護管:NCF600(インコネル)
21,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122554011HKN64BΦ6.41500保護管:NCF600(インコネル)
19,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122555501HKF511Φ0.15100保護管:SUS316
52,000
50,980
56,078(税込)
46日以内出荷
返品不可
122556291HKN03CΦ0.32000保護管:NCF600(インコネル)
40,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122557261HKN05CΦ0.52000保護管:NCF600(インコネル)
29,000
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122558911HKF64CΦ6.42000保護管:SUS316
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559271HKS48CΦ4.82000保護管:SUS310S
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559361HKS08BΦ8.01500保護管:SUS310S
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559451HKN057Φ0.5750保護管:NCF600(インコネル)
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559611HKN32CΦ3.22000保護管:NCF600(インコネル)
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122563111HKN03AΦ0.31000保護管:NCF600(インコネル)
28,000
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122564081HKF513Φ0.15300保護管:SUS316
61,000
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
122564871HKF08BΦ8.01500保護管:SUS316
17,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122565301HKN48BΦ4.81500保護管:NCF600(インコネル)
17,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122568891HKN08CΦ8.02000保護管:NCF600(インコネル)
27,000
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122572481HKF48CΦ4.82000保護管:SUS316
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122572911HKS64BΦ6.41500保護管:SUS310S
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122573001HKN055Φ0.5500保護管:NCF600(インコネル)
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122573091HKN08AΦ8.01000保護管:NCF600(インコネル)
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122575461HKF515Φ0.15500保護管:SUS316
70,000
68,980
75,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
122578601HKF517Φ0.15750保護管:SUS316
80,000
78,980
86,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
122579481HKF64BΦ6.41500保護管:SUS316
15,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122579911HKS32CΦ3.22000保護管:SUS310S
15,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122580001HKN64AΦ6.41000保護管:NCF600(インコネル)
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582711HKF51AΦ0.151000保護管:SUS316
90,000
88,980
97,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
122582891HKN037Φ0.3750保護管:NCF600(インコネル)
25,000
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122582981HKN05BΦ0.51500保護管:NCF600(インコネル)
25,000
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122586751HKF32CΦ3.22000保護管:SUS316
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587181HKS48BΦ4.81500保護管:SUS310S
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587271HKS08AΦ8.01000保護管:SUS310S
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122587361HKN053Φ0.5300保護管:NCF600(インコネル)
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587451HKN61CΦ1.62000保護管:NCF600(インコネル)
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587611HKN32BΦ3.21500保護管:NCF600(インコネル)
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする