曜日別特売

保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2)

保護管付R熱電対(素線:R05、クラス2) - CHINO(チノー)
形式CBS1-0内容量1本
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
長さL(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122540371CRA06BΦ6XΦ41500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
449,800
494,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122540461CRA08BΦ8XΦ51500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
449,800
494,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122540551CRA10BΦ10XΦ61500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
449,800
494,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122540711CRA13BΦ13XΦ91500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
449,800
494,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122540801CRA15BΦ15XΦ111500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
449,800
494,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122540891CRA17BΦ17XΦ131500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
449,800
494,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122550511CRA25BΦ25XΦ201500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
459,800
505,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122550601CRA21BΦ21XΦ161500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
459,800
505,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122550691CRA15AΦ15XΦ111000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122550781CRA17AΦ17XΦ131000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122550961CRA21AΦ21XΦ161000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122551301CRA06AΦ6XΦ41000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122551481CRA08AΦ8XΦ51000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122551571CRA10AΦ10XΦ61000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122551661CRA13AΦ13XΦ91000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
299,800
329,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122555771CRA25AΦ25XΦ201000保護管:AL(JIS PT1)
オープン
309,800
340,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122558051CRL06BΦ6XΦ41500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
479,800
527,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122561461CRL06AΦ6XΦ41000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
329,800
362,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122561551CRL08AΦ8XΦ51000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
329,800
362,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122561711CRL10AΦ10XΦ61000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
329,800
362,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122561801CRL08BΦ8XΦ51500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
489,800
538,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122561891CRL10BΦ10XΦ61500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
489,800
538,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122561981CRA215Φ21XΦ16500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562071CRA255Φ25XΦ20500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562161CRA065Φ6XΦ4500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562251CRA085Φ8XΦ5500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562411CRA105Φ10XΦ6500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562501CRA135Φ13XΦ9500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562591CRA155Φ15XΦ11500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122562681CRA175Φ17XΦ13500保護管:AL(JIS PT1)
オープン
169,800
186,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122567401CRL13AΦ13XΦ91000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
339,800
373,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122567491CRL15AΦ15XΦ111000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
339,800
373,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122567761CRL13BΦ13XΦ91500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
499,800
549,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122567851CRL105Φ10XΦ6500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122568011CRL135Φ13XΦ9500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122568101CRL065Φ6XΦ4500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122568281CRL085Φ8XΦ5500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
179,800
197,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122570381CRL10CΦ10XΦ62000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
669,800
736,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122570471CRL17AΦ17XΦ131000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
349,800
384,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122570651CRL15BΦ15XΦ111500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
509,800
560,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122570901CRL215Φ20XΦ16500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122570991CRL155Φ15XΦ11500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122571351CRL175Φ17XΦ13500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
189,800
208,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122576681CRL21AΦ20XΦ161000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
359,800
395,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122576861CRL17BΦ17XΦ131500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
519,800
571,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122581851CRL21BΦ20XΦ161500保護管:SL(JIS PT0)
オープン
529,800
582,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122582011CRL13CΦ13XΦ92000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
689,800
758,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122584991CRL15CΦ15XΦ112000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
699,800
769,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122591201CRA067Φ6XΦ4750保護管:AL(JIS PT1)
オープン
229,800
252,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
122591291CRL17CΦ17XΦ132000保護管:SL(JIS PT0)
オープン
709,800
780,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする